Motion
TWIM 15/110V

SKF
TWIM 15/110V

Réchauffeur de palier à induction - Gamme d'alésages de 30 mm à 320 mm, 110 V, 50-60 Hz
N° D’ARTICLE MI08509584
N° MFRTWIM 15/110V
Prix5,577.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
TWIM 15/110V

Réchauffeur de palier à induction - Gamme d'alésages de 30 mm à 320 mm, 110 V, 50-60 Hz
N° D’ARTICLE MI08509584
N° MFRTWIM 15/110V

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5,577.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Roulement maximal extérieur Diamètre  
    320 mm
  • Roulement maximal Largeur  
    85 mm
  • Alésage maximal Diamètre  
    320 mm
  • Alésage min. Diamètre  
    30 mm
  • Global Taille  
    450 x 500 x 100 mm (17.7 x 19.7 x 3.9 po)

Détails

  • Gamme d’alésages
    30 à 320 mm
  • Fréquence
    50-60 Hz
  • Type de radiateur
    Induction
  • Plage de température de fonctionnement
    40-200 °C (104-392 °F)
  • Transférabilité
    Oui
  • Type de produit
    Réchauffeurs de roulement
  • CUP_NON
    7316579135535
  • Tension
    110 V

Aperçu

Description du fabricant
RÉCHAUFFEUR À ROULEMENT À INDUCTION TWIM 15/110V
  • Chauffage novateur des roulements
  • Portable, compact et léger
  • Aucun étrier de soutien requis
  • Surveillance automatique de la température
  • Détecte la taille des roulements et chauffe de manière appropriée
  • Différents niveaux de puissance
  • Panneau de commande à DEL convivial
  • Fonctionnement silencieux