Spécifications
Dimensions
- Taille du mandrin3/8 po
- Longueur totale5.2 po
- Largeur totale1.8 po
- Poids de l’outil2 lb
- Couple300 po
Détails
- Détails supplémentairesNotre perceuse/visseuse d’installation M12 FUEL offre 4 solutions dédiées, offrant un accès et un contrôle inégalés avec un couple maximal de 300 po-lb. Quatre têtes dédiées, y compris un mandrin de 3/8 po, un tournevis décalé, un hex de 1/4 po et un angle droit, peuvent se fixer dans 16 positions différentes. Cela vous offre une solution de forage et de vissage 4-in-1 qui est spécialement conçue pour atteindre des endroits uniques et difficiles. La perceuse-visseuse compacte est dotée d’un profil d’outil mince et d’une prise en ligne à l’arrière de l’outil qui offre un contrôle ultime de l’outil et un accès inégalé. Le dessus de l’outil est plat, ce qui permet de le placer au ras des surfaces pour un accès supplémentaire au besoin. L'avant de l'outil est équipé d'un porte-embout magnétique qui maintient solidement plusieurs mèches, améliorant ainsi votre productivité. Ces caractéristiques uniques se combinent à la taille et au poids compacts de l’outil, vous permettant de manœuvrer la perceuse/visseuse à têtes multiples pour une polyvalence maximale et un meilleur accès dans les endroits difficiles à atteindre. La perceuse/visseuse modulaire est équipée d’un moteur sans balai POWERSTATE, vous offrant 1600 tr/min et 300 po/lb de couple. Cela vous fournit l’alimentation nécessaire pour les applications d’installation, en particulier dans les applications électriques, d’installation d’armoires, de MRE, de CVCA, automobiles et de rénovation.
- Série de batteriesM12
- Type de batterieLithium-ion
- Tension de la batterie12 V
- Boîtier inclusNon
- Chargeur inclusNon
- Style mandrinSans clé
- Type de mandrinTout en métal
- CouleurRouge/Noir
- Matériau du boîtierNylon renforcé
- ComprendPerceuse/visseuse d’installation M12 FUEL™ (2505-20), (4) accessoires (mandrin métallique de 3/8 po, hexagonal de 1/4 po, excentré et angle droit), agrafe de ceinture et sac de travail compartimenté
- Numéro CUP du fabricant045242557622
- Rpm max.1600 tr/min
- Vitesse maximale1600 tr/min
- Couple maximal300 po/lb
- Nombre de réglages d'embrayage16
- RéversibleOui
- Type de commutateurDéclencheur
- CUP_NON045242557622
- Vitesse variableVitesse variable
- Tension12 V
- Garantie5 ans
Aperçu
- 4-in-1 solutions spécialisées
- Accès et contrôle inégalés
- Jusqu’à 300 po-lb de couple maximal
- La fixation décalée offre un accès ultime aux coins étroits et n’endommagera ni n’abîmera les matériaux finis lors de la fixation
- La fixation à angle droit offre une fixation et/ou un perçage efficaces à 90 degrés pour un accès inégalé dans les espaces restreints
- Tous les mandrins métalliques de 3/8 po et les accessoires hexagonaux de 1/4 po augmentent la productivité de l’utilisateur en offrant la polyvalence nécessaire pour effectuer efficacement la plupart des applications de perçage et de fixation
- Le porte-embout magnétique maintient plusieurs bits à bord pour gagner du temps lors de la commutation des accessoires
- 5.12 po de largeur et seulement 2.0 lb avec batterie attachée
- La prise en ligne permet un contrôle maximal de l’outil et un accès plus facile aux endroits difficiles à atteindre
- Le dessus de l’outil est plat, ce qui facilite le perçage/la fixation lorsque l’outil est à ras d’une surface
- Les accessoires hexagonaux de 1/4 po, le mandrin de 3/8 po et les accessoires décalés se connectent à la fixation à angle droit pour plus de polyvalence lors du perçage et de la fixation à angle droit
- LE POWERSTATEMC Le moteur sans balais offre un couple maximal de 300 po-lb
- Les accessoires se connectent dans 16 positions différentes pour un accès à presque tous les angles
- Attache de ceinture attachée
- Compatible avec toutes les batteries M12™
- Le sac d’entrepreneur compartimenté permet une organisation facile des accessoires et une mobilité des outils
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur la défense contre les vêtements MilwaukeeLes gants trempés en nitrile Milwaukee avec protection Wear-Defense offrent une durabilité exceptionnelle, une résistance aux coupures et une grande dextérité pour les travaux exigeants. Conçus pour une performance durable, ils offrent une protection fiable des mains sans sacrifier le confort ou la flexibilité.
Voir la circulaire
Dépliant Pleins feux sur les nouveaux produits MilwaukeeLa nouvelle gamme de Milwaukee comprend des batteries M18/M12 et un chargeur, des cliquets à portée étendue, des meuleuses à rectifier les matrices, un cisaille à spirale et des options de burin à marteau. Les produits comprennent des trousses sélectionnées, des lames de rechange et un ensemble de cinq embouts de burin à marteau.
Voir la circulaire
Dépliant sur les prix MilwaukeeMilwaukee propose des remises d'une durée limitée, des offres d'outils gratuits et des économies groupées sur les outils électriques, les batteries et les accessoires M18 FUEL. Conçu pour aider les professionnels à maximiser la valeur tout en améliorant l’équipement robuste.
Voir la circulaire
Dépliant sur les rabais de MilwaukeeCatalogue de remises promotionnelles Milwaukee comprenant des outils groupés, des offres de produits gratuits, des incitations à la carte-cadeau et des promotions à durée limitée. Présentation organisée des produits et promotions vérifiées. Mise en page organisée des produits et détails promotionnels vérifiés pour le marketing client.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Dépliant sur le stress dû à la chaleur de Milwaukee
La circulaire de Milwaukee Bolt Cooling Solutions souligne la prévention du stress thermique, la sensibilisation au programme national d’accent de l’OSHA et les stratégies de sécurité sur le chantier pour réduire les maladies liées à la chaleur et les décès. Comprend un EPI rafraîchissant, des accessoires pour casque de sécurité, des produits d’hydratation, des ventilateurs et des instructions d’activation pour rester au frais dans les environnements de travail à haute température.
Guide de travail des métaux Milwaukee
Le Guide des solutions de travail des métaux de Milwaukee met en évidence les abrasifs, les meules, les disques de meulage et les solutions de coupe en acier inoxydable pour les applications industrielles de travail des métaux. La brochure couvre Ceramic+, Performance+ et les produits abrasifs pour le travail des métaux conçus pour la coupe, le meulage, l’enlèvement de matière et les environnements de fabrication haute performance.