Motion
2MM9115WICRTUL

TIMKEN (FAFNIR)
2MM9115WICRTUL

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - ouvert
N° D’ARTICLE MI08547758
N° MFR2MM9115WICRTUL
Prix4,987.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
2MM9115WICRTUL

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - ouvert
N° D’ARTICLE MI08547758
N° MFR2MM9115WICRTUL
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
Prix4,987.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Extérieur Diamètre  
    115.00 mm
  • Global Largeur  
    60 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    2MM9115WI TUL
  • Numéro CUP du fabricant
    087796254565
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    087796254565

Aperçu

Description du fabricant
2MM9115WI TUL
  • Type de bille : ACIER
  • Type de cage : CR - Cage phénolique extérieure
  • Unités de conception : METRIC
  • Poids du roulement : 0.638 kg 1.41 lb
  • Classe de précision : ISO P4S (ABEC 7/9)
  • Autre nom de pièce : 2MM9115WICR 2MM9115WICRDUH 2MM9115WICRDUL 2MM9115WICRDULFS637 2MM9115WICRDULFS934 2MM9115WICRDUM 2MM9115WICRDUX 2MM9115WICRQUH 2MM9115WICRQUL 2MM9115WICRQUM 2MM9115WICRQUX 2MM9115WICRSUH 2MM9115WICRSUL 2MM9115WICRSUM 2MM9115WICRSUX 2MM9115WICRTUH 2MM9115WICRTUL 2MM9115WICRTULFS637 2MM9115WICRTUM 2MM9115WICRTUX

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté