Motion
HK5020-AS1
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 58 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI08663351
N° MFRHK5020-AS1
Prix56.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 58 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI08663351
N° MFRHK5020-AS1
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
Prix56.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    58 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Poids
    0.152 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles HK5020-AS1 présente un diamètre d'alésage de 50 mm, un diamètre extérieur de 58 mm, une largeur totale de 20 mm et un poids de 0.152 lb, ce qui le rend idéal pour les machines industrielles lourdes.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HK5020-AS1
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    5300 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 284 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné

Aperçu

Description du fabricant
HK5020-AS1 ROULEMENTS À AIGUILLES, COUPELLE TIRÉE