Motion
BK1010-B
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 10 mm, diamètre extérieur de 14 mm, largeur de 10 mm
N° D’ARTICLE MI08664829
N° MFRBK1010-B
Prix16.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 10 mm, diamètre extérieur de 14 mm, largeur de 10 mm
N° D’ARTICLE MI08664829
N° MFRBK1010-B
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
Prix16.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Extérieur Diamètre  
    14 mm
  • Global Largeur  
    10 mm
  • Poids
    0.147 oz

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles BK1010-B présente un diamètre d'alésage de 10 mm, un diamètre extérieur de 14 mm, une largeur totale de 10 mm et un poids de 0.147 oz, ce qui le rend adapté aux applications industrielles et automobiles légères.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BK1010-B
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    24300 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    BK

Aperçu

Description du fabricant
BK1010-B ROULEMENTS À AIGUILLES, COUPELLE TIRÉE