Motion
44TAC76BQUC11PN7B

NSK CORP, BEARING DIV
44TAC76BQUC11PN7B

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - 1.7510 po de diamètre extérieur, 3.0000 po de diamètre extérieur, 2.5000 po de largeur
N° D’ARTICLE MI08673647
N° MFR44TAC76BQUC11PN7B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
44TAC76BQUC11PN7B

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - 1.7510 po de diamètre extérieur, 3.0000 po de diamètre extérieur, 2.5000 po de largeur
N° D’ARTICLE MI08673647
N° MFR44TAC76BQUC11PN7B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.7510 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.0000 po
  • Longueur totale
    76.2 mm
  • Global Largeur  
    2.5000 po
  • Cote de précision
    ABEC 9

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105008
  • Numéro CUP du fabricant
    029176832871
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176832871

Aperçu

Description du fabricant
VIS À BILLE 44TAC76BQUC11PN7B PO