Motion
100BTR10ETYNDBELP4

NSK CORP, BEARING DIV
100BTR10ETYNDBELP4

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - ouvert
N° D’ARTICLE MI08673704
N° MFR100BTR10ETYNDBELP4
Prix6,984.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
100BTR10ETYNDBELP4

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - ouvert
N° D’ARTICLE MI08673704
N° MFR100BTR10ETYNDBELP4
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
Prix6,984.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Contact Angle  
    40 °
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Hauteur totale
    45 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    100BTR10ETYNDBELP4 SUPER PRÉCISION
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176999413
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176999413

Aperçu

Description du fabricant
100BTR10ETYNDBELP4 SUPER PRÉCISION