Motion
KK25-2K

MORSE
KK25-2K

Embrayage mécanique - Série KK, diamètre de l’alésage de 25 mm, 2.0470 po, diamètre global de 52 mm
N° D’ARTICLE MI08690461
N° MFRKK25-2K
Prix2,010.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
KK25-2K

Embrayage mécanique - Série KK, diamètre de l’alésage de 25 mm, 2.0470 po, diamètre global de 52 mm
N° D’ARTICLE MI08690461
N° MFRKK25-2K
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
Prix2,010.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Taille de l’alésage
    0.9843 po, 25 mm
  • Diamètre extérieur
    2.0470 po, 52 mm
  • Diamètre total
    2.0470 po, 52 mm
  • Poids
    0.44 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    662288927464
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Vitesse maximale
    2500 tr/min
  • Série
    KK

Aperçu

Description du fabricant
KK25-2K KK CLUTCH-900, 2657179