Motion
PD041-822NI

LMI PUMPS
PD041-822NI

Pompe de dosage à solénoïde LMI : commande manuelle, pression de refoulement maximale de 250 psi, débit maximal de 0.68 gal/h, garantie de 2 ans
N° D’ARTICLE MI08695712
N° MFRPD041-822NI
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LMI PUMPS
PD041-822NI

Pompe de dosage à solénoïde LMI : commande manuelle, pression de refoulement maximale de 250 psi, débit maximal de 0.68 gal/h, garantie de 2 ans
N° D’ARTICLE MI08695712
N° MFRPD041-822NI
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Matériau de la membrane
    PTFE
  • Entrées
    Commande manuelle
  • Pression de refoulement maximale
    250 psi
  • Volume de refoulement maximal
    0.68 gal/h
  • Matériau de la pompe
    PVDF
  • Paramètres
    Commande manuelle

Aperçu

Description du fabricant
POMPE PD041-822NI
  • Mécanisme d’entraînement robuste pour une course puissante, une précision constante et une efficacité fiable
  • Le bloc d’alimentation universel offre une flexibilité maximale
  • Réglage simplifié de la capacité avec une plage de course constante pour maintenir l’étalonnage sur une plage réglable
  • L’électronique de commande intelligente du variateur compense dynamiquement les conditions de température et de tension pour fournir une performance constante (brevet en instance)
  • Liquide FASTPRIMEMC robuste se termine avec plus de 10 ans de performance éprouvée

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté