Motion
37175060-VEND

ANSELL
37175060-VEND

Gants résistants aux produits chimiques – taille TP ou taille 6, 13.0000 po, longueur 330 mm, verts
N° D’ARTICLE MI08698169
N° MFR37175060-VEND
Prix5.30 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
37175060-VEND

Gants résistants aux produits chimiques – taille TP ou taille 6, 13.0000 po, longueur 330 mm, verts
N° D’ARTICLE MI08698169
N° MFR37175060-VEND
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
Prix5.30 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TP ou taille 6
  • Longueur  
    13.0000 po, 330 mm
  • Épaisseur
    18.1 mil, 0.46 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Flocage de coton, sans soutien, chloré, sans latex, sans silicone, conforme à la FDA
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    Niveau 4
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    2
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    Niveau 4
  • Application
    Manipulation de pièces métalliques usinées grossières, réparation et entretien d’équipement, peinture ou nettoyage d’outils ou de robots, changement d’outils et de matrices, manipulation de marchandises entrantes, remplissage, mélange et chargement de matières premières deg F, ouverture et vidange de pompes, vannes ou conduites, transfert de liquides et de solides entre les cuves et les réservoirs et l’équipement de traitement, supervision de l’exploitation en cours, manipulation de marchandises sortantes, canettes, cuves, vrac et cartons, essais, ouverture de fournaises de vidange de pompes, vannes ou conduites et craquelins Processus Btx
  • Couverture du revêtement
    Main pleine
  • Matériau de revêtement
    Nitrile
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Vert
  • Style revers
    Gauntlet
  • Type de service
    Réutilisable
  • En 388 Niveau de résistance à l’abrasion
    Niveau 4
  • En 388 Niveau de résistance aux coupures
    Niveau 4
  • En 388 Niveau de résistance à la perforation
    Niveau 4
  • EN388
    4101X
  • Approuvé par la FDA
    Oui
  • Couverture des doigts
    Doigt complet
  • Motif de prise
    Écusson à sable
  • Type de main
    Paire
  • Sans latex
    Oui
  • Couleur du ligneur
    Vert
  • Matériau de la doublure
    Flocon de coton
  • Type de produit
    Nitrile
  • Sans poudre
    Oui
  • Gamme de produits
    AlphaTec
  • Type de protection
    Résistant aux produits chimiques
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Non
  • Normes respectées
    ANSI/ISEA 105-2024, CE 0493, Catégorie III, EN 388, 2016 , +A1, 2018 (4101X), EN ISO 21420, 2020, EN ISO 374-1, 2016 Type A (JKLOPT), EN ISO 374-5, 2016, FDA 21 CFR 177.2600, Conforme à REACH
  • Gants stériles
    Non
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Non pris en charge
  • Finition de surface
    Écusson à sable

Aperçu

Description du fabricant
37175060-VEND ALPHATEC SOLVEX 37175 VEND

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté