Motion
48-62-4097

MILWAUKEE TOOL
48-62-4097

SDS-Max 1-1/4 po x 12 po Burin de canal de bloc
N° D’ARTICLE MI08721642
N° MFR48-62-4097
Prix102.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-62-4097

SDS-Max 1-1/4 po x 12 po Burin de canal de bloc
N° D’ARTICLE MI08721642
N° MFR48-62-4097

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix102.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    12 po

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    045242506569
  • Matériel
    Acier à haute teneur en carbone
  • CUP_NON
    045242506569

Aperçu

Description du fabricant
48-62-4097 SDS-MAX 1-1/4 PO X 12 PO BL
  • Durée de vie jusqu’à 20 % plus longue
  • Acier forgé de haute qualité pour plus de durabilité
  • Crée un canal pour faire passer le conduit dans un mur de blocs, les ailes facilitent le contrôle de la profondeur
  • Conçu pour les marteaux rotatifs SDS max
  • Utiliser en mode marteau seulement
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon