Motion
RS16BSSRB

TSUBAKI (UST)
RS16BSSRB

RS16BSSRB
N° D’ARTICLE MI08727716
N° MFRRS16BSSRB
Prix216.16 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
RS16BSSRB

RS16BSSRB
N° D’ARTICLE MI08727716
N° MFRRS16BSSRB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix216.16 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    16B / 1 po
  • Largeur intérieure
    0.670 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.827 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.125 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.326 po
  • Hauteur de la plaque
    0.827 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.125 po
  • Diamètre du rouleau
    0.625 po
  • Largeur du rouleau
    0.670 po
  • Poids
    1.79 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    16B / 1 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Spécification du matériel
    Type 304
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Résistant à la corrosion selon la norme britannique
  • Normes respectées
    ISO 606

Aperçu

Description du fabricant
RS16B SS « 304 » RIVETÉ 10 PI EN BOÎTE
  • Fabriqué selon les dimensions métriques de l’Organisation internationale de normalisation (ISO 606), la norme britannique (BS 228) et DIN 8187.
  • Disponible dans une variété de tailles et de types chez U.S. Tsubaki
  • Idéal pour une utilisation en tant que chaînes de rechange sur des équipements importés ou de nouvelles machines fabriquées pour l’exportation.
  • Les chaînes British Standard sont fabriquées avec les mêmes matériaux de qualité que ceux utilisés dans nos chaînes standard ASME/ANSI.