Motion
TAMBOUR LÉGER PDO
Graisse à l’huile de diviseur de casseroles – USP blanche, composition de fluide à base d’huile minérale, taille de 55 gal, contenant de tambour, qualité alimentaire
N° D’ARTICLE MI08753193
N° MFRPDO LIGHT DRUM
Prix2,175.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse à l’huile de diviseur de casseroles – USP blanche, composition de fluide à base d’huile minérale, taille de 55 gal, contenant de tambour, qualité alimentaire
N° D’ARTICLE MI08753193
N° MFRPDO LIGHT DRUM
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
Prix2,175.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    55 gal (É.-U.)
  • Hauteur totale
    34.75 po
  • Longueur totale
    23.5 po
  • Largeur totale
    23.5 po
  • Durée de conservation
    6 ans

Détails

  • Application
    Huile de séparateur de casserole
  • Certification
    NSF H1
  • Composition
    Liquide à base d’huile minérale blanche USP
  • Type de contenant
    Fût
  • Point de chute
    410 °F
  • Point d’éclair
    177°C/350 °F
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Numéro CUP du fabricant
    089215402793
  • Type d’huile
    Minéral blanc USP
  • Qté du colis
    1
  • Série
    Lumière PDO
  • CUP_NON
    089215402793

Aperçu

Description du fabricant
L0853-062 PÂLE PDO, TAMBOUR
  • Enregistré NSF H1 et 3H