Spécifications
Dimensions
- Hauteur5.31 po
- Longueur12.48 po
- Poids1.103 lb
- Largeur3.13 po
Détails
- Caractéristiques et avantages• La lampe de poche métallique haute performance Energizer Vision HD avec mise au point numérique fonctionne avec 6 piles Energizer MAX AA (piles incluses)• Éclaircit avec jusqu’à 15X de la puissance de la DEL, jusqu’à 230 mètres avec jusqu’à 1300 lumens de lumière vive• Durable, carrosserie en aluminium de qualité aéronautique avec construction résistante à l’eau IPX4 qui résiste aux éclaboussures• Bascule entre 3 modes d’éclairage : élevé, faible, et lumière stroboscopique• La technologie MAXVIZ unique reproduit la couleur et la définition de la lumière du jour• La technologie de mise au point numérique s’ajuste facilement de la lumière ambiante à la lumière d’inondation• Fonctionne jusqu’à 19 heures en mode faible
- Numéro CUP du fabricant039800129338
Aperçu
- La lampe de poche en métal haute performance Energizer Vision HD avec mise au point numérique fonctionne avec 6 piles Energizer MAX AA (piles incluses)
- Éclaircit avec jusqu’à 15X la puissance de la DEL, atteignant jusqu’à 230 mètres avec jusqu’à 1300 lumens de lumière vive
- Corps en aluminium durable de qualité aéronautique avec construction résistante à l’eau IPX4 qui résiste aux éclaboussures
- Bascule entre les modes d’éclairage 3 : éclairage élevé, faible et stroboscopique
- La technologie unique MAXVIZ reproduit la couleur et la définition de la lumière du jour
- La technologie de mise au point numérique s’ajuste facilement de la lumière ambiante à la lumière ambiante
- Fonctionne jusqu’à 19 heures en mode bas