Motion
Blanc chaud 16oz

KRYLON INDUSTRIAL PAINTS
High Heat White 16oz

Peinture en aérosol – Blanc, format de contenant de 12 oz, solvant, 15 min. Temps de séchage
N° D’ARTICLE MI08802796
N° MFRHigh Heat White 16oz
Prix10.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KRYLON INDUSTRIAL PAINTS
High Heat White 16oz

Peinture en aérosol – Blanc, format de contenant de 12 oz, solvant, 15 min. Temps de séchage
N° D’ARTICLE MI08802796
N° MFRHigh Heat White 16oz

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix10.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    12 oz
  • Poids net
    12 oz
  • Poids
    4.30 lb

Détails

  • Plage de température d’application
    50 à 85 °F
  • Type de base
    Solvant
  • Couleur
    Blanc
  • Famille de couleurs
    Blanc
  • Couverture
    20 pi2
  • Temps de séchage
    15 min
  • Quantité du colis
    6
  • Teneur en composés organiques volatils
    55 %

Aperçu

Description du fabricant
K01505777 BLANC CHALEUR ÉLEVÉE