Motion
25806
Flexible de liquide de refroidissement – 1.5000 po de diamètre intérieur, 23.1900 po de longueur de flexible, 1.5000 po;38 mm de diamètre intérieur 2, pression de service 30 psi, plage de température jusqu’à +257 °F
N° D’ARTICLE MI08826043
N° MFR25806
Prix71.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Flexible de liquide de refroidissement – 1.5000 po de diamètre intérieur, 23.1900 po de longueur de flexible, 1.5000 po;38 mm de diamètre intérieur 2, pression de service 30 psi, plage de température jusqu’à +257 °F
N° D’ARTICLE MI08826043
N° MFR25806
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
Prix71.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1.5000 po
  • Diamètre intérieur du tuyau 2
    1.5000 po;38 mm
  • Longueur du tuyau
    23.1900 po
  • Poids
    0.09 lb

Détails

  • Type de tuyau
    Tuyau de liquide de refroidissement
  • Numéro CUP du fabricant
    072053066975
  • Température maximale
    257 °F
  • Plage de température
    Jusqu’à +257 °F
  • CUP_NON
    072053066975
  • Vide
    20 po Hg
  • Pression de service
    30 psi

Aperçu

Description du fabricant
FLEXIBLE DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT 25806 - VULCO FLEX II
  • Poignets ajustables à la longueur requise
  • Couverture maximale du véhicule avec inventaire minimum
  • Remarque : Gates recommande de remplacer les colliers et les tuyaux
  • Mise en garde : Ne pas utiliser pour les applications de transfert de carburant ou d’huile
  • Flexibles maximum avec DI de 25 à 38 mm : 0.21 MPa
  • Flexibles avec DI de 38/45 à 50 mm : 0.18 MPa
  • Flexibles avec DI de 50/57 à 76 mm : 0.14 MPa
  • Le tube et le couvercle résistent à la chaleur, à l’ozone et aux liquides de refroidissement
  • Température nominale jusqu’à +125C (+257F)
  • Homologué pour la performance SAE 20R5 Classe D-2
  • 40 psi maximum.