Spécifications
Dimensions
- Taille du filetage de l'entrée d'air3/8 NPT
- Soufflages par minute2350 bpm
- Taille de l’alésage43 mm
- Longueur17.88 po
- Diamètre intérieur min. du tuyau1/2 po
- Taille de la tige7/8 x 3-1/4 po / 253 x 254 mm
- Accident vasculaire cérébral2-1/2 po
- Poids de l’outil21 lb
Détails
- Consommation d'air réelle45 pi3/min à charge
- Numéro CUP du fabricant663023131139
- Type de tigeHexagonales
Aperçu
- Productivité : Avec une course de piston courte et puissante de 2.5 pouces, vous pouvez retirer le produit rapidement et facilement
- Accès : La série 93 est dotée d’un papillon des gaz pour une précision maximale, jumelé à une poignée en forme de D pour permettre l’accès à des espaces plus restreints
- Durabilité : Avec un dispositif de retenue de tampon en caoutchouc pour absorber les chocs et protéger l’outil, les tarières de la série 93 dureront des années
- Fiabilité : l’échappement latéral et le cône en acier augmentent la sécurité et la productivité de l’utilisateur pour une meilleure utilisation à chaque fois
- Poids : Fabriquées avec des matériaux de première qualité, les bêchers de la série 93 sont légers et faciles à utiliser
- Utilisations : Idéales pour creuser de l’argile, du sol gelé, de la démolition horizontale du béton, du tunnellisation et des ponts, les tarières de la série 93 peuvent s’attaquer à presque tout
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la brochure
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la brochure
Outils d'embrayage Ingersoll RandLes outils d’embrayage Ingersoll Rand QC Series offrent une fixation précise et durable avec une précision de Cmk > 1.67 et �10 %. Rétroaction visuelle du cycle, moteurs sans balais, conception ergonomique et compatibilité de batterie IQV20 pour les environnements de production exigeants.
Voir la circulaire