Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre20 mm
- Extérieur Diamètre25 mm
- Global Largeur13 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier à haute teneur en carbone
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier au carbone
- Description longueLe roulement à aiguilles KT202513C3 présente un diamètre d'alésage de 20 mm, un diamètre extérieur de 25 mm et une largeur totale de 13 mm, ce qui le rend adapté aux boîtes d'engrenages industrielles, aux machines compactes et aux équipements rotatifs de précision.
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier à haute teneur en carbone
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- SérieKT
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure