Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre24 mm
- Extérieur Diamètre29 mm
- Global Largeur20 mm
- Poids51.81 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique20300 N
- Description longueLe roulement à aiguilles KT243020C3 présente un diamètre d’alésage de 24 mm, un diamètre extérieur de 29 mm, une largeur totale de 20 mm et un poids de 51.81 lb, ce qui le rend adapté aux machines industrielles à forte charge, aux équipements miniers et aux systèmes rotatifs.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantKT243020C3
- Rpm max.20000 tr/min
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- SérieKT
- Capacité de charge statique28500 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure