Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre30 mm
- Extérieur Diamètre37 mm
- Global Largeur30 mm
- Poids91.49 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique33200 N
- Description longueLe roulement à aiguilles KT303630C3 présente un diamètre d’alésage de 30 mm, un diamètre extérieur de 37 mm, une largeur totale de 30 mm et un poids de 91.49 lb, ce qui le rend adapté aux systèmes de transmission de puissance à forte charge, aux équipements de construction et aux applications industrielles.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantKT303630C3
- Rpm max.17000 tr/min
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- SérieKT
- Capacité de charge statique57500 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure