Motion
KT505835C3
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 58 mm, largeur de 35 mm
N° D’ARTICLE MI08942948
N° MFRKT505835C3
Prix51.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 58 mm, largeur de 35 mm
N° D’ARTICLE MI08942948
N° MFRKT505835C3
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
Prix51.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    58 mm
  • Global Largeur  
    35 mm
  • Poids
    0.25 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    58300 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles KT505835C3 présente un diamètre d’alésage de 50 mm, un diamètre extérieur de 58 mm, une largeur hors tout de 35 mm et un poids de 0.25 lb, ce qui le rend idéal pour les entraînements à engrenages de grande capacité et les machines industrielles.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KT505835C3
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    KT
  • Capacité de charge statique
    114000 N

Aperçu

Description du fabricant
KT505835C3 UTILISATION GÉNÉRALE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté