Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre12 mm
- Extérieur Diamètre18 mm
- Global Largeur12 mm
- Poids0.02 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier au molybdène chromé
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier à faible teneur en carbone
- Type de fermetureOuvert
- Pays d’origineJP
- Capacité de charge dynamique6420 N
- Description longueLe roulement à aiguilles TLA1212ZOH avec un type à fermeture ouverte présente un diamètre d’alésage de 12 mm, un diamètre extérieur de 18 mm, une largeur totale de 12 mm et un poids de 0.02 lb, ce qui le rend adapté aux machines industrielles compactes, aux pompes et aux systèmes d’engrenages.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantTLA1212ZOH
- MatérielAcier au molybdène chromé
- Rpm max.35000 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-4 à 248 °F
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- SérieTLA
- Capacité de charge statique7490 N
Aperçu
- Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
- Métrique
- Câblé
- Acier au molybdène chromé
- Avec trou d’huile
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure