Motion
25087-6816

GARLOCK KLOZURE
25087-6816

Klozure® Bande d’étanchéité à l’huile en stock - Modèle 23, MILL-RIGHT N, 0.500 po. Section transversale radiale, 0.500 po. de largeur, 50 pi. de longueur
N° D’ARTICLE MI08960453
N° MFR25087-6816
Prix278.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
25087-6816

Klozure® Bande d’étanchéité à l’huile en stock - Modèle 23, MILL-RIGHT N, 0.500 po. Section transversale radiale, 0.500 po. de largeur, 50 pi. de longueur
N° D’ARTICLE MI08960453
N° MFR25087-6816
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
Prix278.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50 pi
  • Longueur totale
    50 pi
  • Largeur totale
    0.500 po
  • Largeur
    0.500 po

Détails

  • Plage de température continue
    -40 à 200 °F
  • Section transversale
    0.500 po
  • Code d’harmonisation
    4016935020
  • Matériau pour les lèvres
    MILL-DROIT N
  • Numéro CUP du fabricant
    717744791896
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    2000 pi/min
  • Tolérance au désalignement
    0.010 po à 1000 pi/min;0.005 po à 2000 pi/min
  • Pression max. (bar)
    Ambiant
  • Pression max. (PSI)
    Ambiant
  • Matériau du joint
    Nitrile (NBR)
  • Type de joint
    Lèvre unique
  • Type de construction
    Modèle 23
  • CUP_NON
    717744791896

Aperçu

Description du fabricant
23X6816 MILL-DROITE N FENDU 0,500"C/S