Spécifications
Dimensions
- Profondeur globale3/4 po.
- Longueur totale8 po.
- Hauteur de pièce unique3/4 po
- Longueur de pièce unique8 po.
- Largeur d’une seule pièce8 po.
- Poids de l’outil0.83 lb
- Largeur de l’outil2 1/8 po.
Détails
- Fini de lameNoir atramentisé
- CouleurRouge/Bleu
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionCoupe-vide à grand effet de levier pour plastique et métal souple
- Couleur de la poignéeRouge/Bleu
- Matériau de la poignéeMulticomposant mince
- Type de poignéeMulticomposant mince
- Code d’harmonisation8203.20.6030
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- Numéro CUP du fabricant843221023072
- Nombre de pièces1
Aperçu
- Pour une coupe affleurante facile des composants en plastique et du métal souple.
- Moins d’effort pour couper des pièces plus épaisses grâce à la conception à levier élevé.
- Espace pour les mains et coupe à ras grâce à la tête angulaire de 20° po avec barre de joint d’un côté.
- Le ressort d’ouverture et le dispositif de verrouillage sont intégrés aux poignées.
- Bords de coupe de précision, durcis par induction (environ 59 HRC) pour les matériaux souples.
- Acier électrique au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile à plusieurs étages.
- Parfait pour couper les barres omnibus en cuivre et les traverses en plastique.