Spécifications
Dimensions
- Angle de biseau0 degrés
- Longueur de lame1.33 po
- Largeur de lame2.75 po
- Poids1.43 lb
Détails
- ApplicationMaçonnerie
- Matériau de la lameAcier
- DuretéHRC47°-HRC55° HBS
- Matériau de la têteCRV
- Numéro CUP du fabricant076174165692
- DéforméNon
- AtteignableNon
- Style de busePlat
Aperçu
- Le protège-main ergonomique bimatériaux aide à protéger contre les coups excessifs, réduit le glissement et absorbe les vibrations
- Construction forgée en une seule pièce pour plus de résistance
- Durcissement, trempage et trempage pour une longue durée de vie