Motion
2442P  2442P PINCE À BEC PLAT 146 MM

Erem
2442P 2442P FLAT NOSE PLIER 146 MM

5 po OAL, longueur de mâchoire de 1-9/32 po, pince à bec plat à bec long, mâchoire lisse, tête standard, poignées ergonomiques à deux composants, avec ressort
N° D’ARTICLE MI09018415
N° MFR2442P 2442P FLAT NOSE PLIER 146 MM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Erem
2442P 2442P FLAT NOSE PLIER 146 MM

5 po OAL, longueur de mâchoire de 1-9/32 po, pince à bec plat à bec long, mâchoire lisse, tête standard, poignées ergonomiques à deux composants, avec ressort
N° D’ARTICLE MI09018415
N° MFR2442P 2442P FLAT NOSE PLIER 146 MM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la mâchoire
    1-9/32 po
  • Longueur totale
    5 po

Détails

  • Informations supplémentaires
    Mâchoires parallèles lisses
  • Caractéristiques
    Longue portée
  • Matériau de la poignée
    Ergo à deux composants
  • Style de tête
    Standard
  • Type de mâchoire
    Lisse
  • Code PSC
    5110
  • Type
    Nez plat

Aperçu

Description du fabricant
2442P 2442P PINCE À BEC PLAT 146 MM