Spécifications
Dimensions
- Longueur de la mâchoire0.7813 po, 25/32 po
- Épaisseur de la mâchoire0.47 po, 15/32 po
- Largeur de la mâchoire1.22 po, 1-7/32 po
- Longueur totale8 po
- Plage de longueur globale6" - 8.9"
Détails
- Capacité12 AWG, 1-7/32 po
- Style de coupeRobuste
- Type de coupeDiagonale
- Matériau de la poignéeAcier allié
- Style de têteDiagonale
- Code PSC5110
- TypeCoupe-bordure diagonale