Motion
67-173G PLR DIAG CUT 5-1/2 AVEC GRP &SPR

Gearwrench
67-173G PLR DIAG CUT 5-1/2 W/GRP &SPR

5-1/8 po OAL, capacité de 3/8 po, coupe-mâchoire diagonale Longueur de la mâchoire 3/4 po x Largeur de la mâchoire 11/16 po, Tête diagonale, Double trempage et Poignée coussinée
N° D’ARTICLE MI09019085
N° MFR67-173G PLR DIAG CUT 5-1/2 W/GRP &SPR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
67-173G PLR DIAG CUT 5-1/2 W/GRP &SPR

5-1/8 po OAL, capacité de 3/8 po, coupe-mâchoire diagonale Longueur de la mâchoire 3/4 po x Largeur de la mâchoire 11/16 po, Tête diagonale, Double trempage et Poignée coussinée
N° D’ARTICLE MI09019085
N° MFR67-173G PLR DIAG CUT 5-1/2 W/GRP &SPR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la mâchoire
    0.7500 po, 3/4 po, 19.05 mm
  • Épaisseur de la mâchoire
    0.38 po, 9.53 mm, 3/8 po
  • Largeur de la mâchoire
    0.69 po, 17.46 mm, 11/16 po
  • Longueur totale
    5-1/8 po, 130.18 mm
  • Plage de longueur globale
    Moins de 6 po

Détails

  • Capacité
    3/8 po
  • Style de coupe
    Buse biseautée
  • Type de coupe
    Diagonale
  • Style de tête
    Diagonale
  • Code PSC
    5110
  • Style
    Diagonale
  • Type
    Coupe-bordure diagonale

Aperçu

Description du fabricant
67-173G PLR DIAG CUT 5-1/2 AVEC GRP &SPR