Motion
80665 SKT BIT 1/2DR  12PT  10MM

Gearwrench
80665 SKT BIT 1/2DR 12PT 10MM

Prise de 1/2 po, douille hexagonale à 10mm aiguilles, 4-13/64 po, OAL, 3-3/16 po, longueur de mèche
N° D’ARTICLE MI09019505
N° MFR80665 SKT BIT 1/2DR 12PT 10MM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
80665 SKT BIT 1/2DR 12PT 10MM

Prise de 1/2 po, douille hexagonale à 10mm aiguilles, 4-13/64 po, OAL, 3-3/16 po, longueur de mèche
N° D’ARTICLE MI09019505
N° MFR80665 SKT BIT 1/2DR 12PT 10MM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la mèche
    3-3/16 po
  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Taille hexagonale
    10.0 mm
  • Longueur totale
    4-13/64 po

Détails

  • Code PSC
    5120
  • Type d’outil
    Douille hexagonale

Aperçu

Description du fabricant
80665 SKT BIT 1/2DR 12PT 10MM