Motion
80690
Ensemble de 15 douilles à prise de 3/8 po, fini chrome, 12 pointes, portée de 3/8 po à 7/8 po, mesure standard de po
N° D’ARTICLE MI09019513
N° MFR80690
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de 15 douilles à prise de 3/8 po, fini chrome, 12 pointes, portée de 3/8 po à 7/8 po, mesure standard de po
N° D’ARTICLE MI09019513
N° MFR80690
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Plage de tailles
    7/8 po, 3/8 po
  • Profondeur de la douille
    Standard

Détails

  • Type de cas
    Boîtier moulé par soufflage
  • Type de contenant
    Boîtier moulé par soufflage
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Matériel
    Acier allié
  • Type de mesure
    Pouces
  • Nombre de pièces
    15
  • Nombre de points
    12
  • Code PSC
    5120
  • Type d’outil
    Standard
  • Garantie
    Garantie à vie limitée du fabricant

Aperçu

Description du fabricant
80690 ENSEMBLE SKT 15PC 3/8DR 12PT SAE