Motion
80932 ENSEMBLE TL MÉCH 1/4,3/8,1/2DR  165PC

Gearwrench
80932 SET TL MECH 1/4,3/8,1/2DR 165PC

165 Ensemble d’outils pour mécanicien à entraînement 1/4, 3/8 et 1/2 po livré dans un étui moulé par soufflage
N° D’ARTICLE MI09019558
N° MFR80932 SET TL MECH 1/4,3/8,1/2DR 165PC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
80932 SET TL MECH 1/4,3/8,1/2DR 165PC

165 Ensemble d’outils pour mécanicien à entraînement 1/4, 3/8 et 1/2 po livré dans un étui moulé par soufflage
N° D’ARTICLE MI09019558
N° MFR80932 SET TL MECH 1/4,3/8,1/2DR 165PC

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Contenu
    3/8 Dr 6pt Deep: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm, 3/8 Dr 6pt Std: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 3/8 Dr 6pt Std: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22mm, 3/
  • Taille de l’entraînement
    1/4, 3/8, 1/2 po
  • Taille hexagonale
    0.050 po, 1/16 po, 5/64 po, 3/32 po, 7/64 po, 1/8 po, 9/64 po, 5/32 po, 3/16 po, 7/32 po, 1/4 po, 5/16 po, 3/8 po, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm
  • Profondeur de la douille
    Standard et profond

Détails

  • Accessoires
    1/2 Dr : rallonge de 3 po, clé à cliquet Teardrop, 1/4 Dr : rallonge de 3 po, douille pour porte-embout, clé à cliquet Teardrop, douille de 1/4 po, 3/8 Dr : 3, rallonge de 6 po, clé à cliquet Teardrop, douille pour bougie d’allumage de 5/8 et 13/16 po
  • Spécifications ASME
    B107.1, B107.10, B107.5M, B107.6
  • Type de cas
    Boîtier moulé par soufflage
  • Type de mesure
    Pouce et métrique
  • Nombre de pièces
    165
  • Nombre de points
    6, 12
  • Code PSC
    5120
  • Type d’outil
    Ensemble d’outils du mécanicien

Aperçu

Description du fabricant
80932 ENSEMBLE TL MÉCH 1/4,3/8,1/2DR 165PC
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon