Motion
81224 POIGNÉE COUSSINÉE ROTO RAT 1/4DR  1/4

Gearwrench
81224 RAT ROTO CUSH GRIP 1/4DR 1/4

Tête à cliquet profilée à prise de 1/4 po, fini chrome poli, OAL 6 po, dents à engrenage 72 , tête Roto
N° D’ARTICLE MI09019666
N° MFR81224 RAT ROTO CUSH GRIP 1/4DR 1/4
Prix102.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
81224 RAT ROTO CUSH GRIP 1/4DR 1/4

Tête à cliquet profilée à prise de 1/4 po, fini chrome poli, OAL 6 po, dents à engrenage 72 , tête Roto
N° D’ARTICLE MI09019666
N° MFR81224 RAT ROTO CUSH GRIP 1/4DR 1/4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix102.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/4 po
  • Longueur de tête
    19/32 po
  • Longueur de la tête et des épaules
    1-1/4 po
  • Largeur de la tête
    1.25 po
  • Longueur totale
    6 po

Détails

  • Spécifications ASME
    B107.10
  • Revêtement de finition
    Chrome poli
  • Caractéristiques de la tête
    Roto
  • Forme de tête
    Coupe étroite
  • Magnétique
    Non
  • Type de mesure
    Standard
  • Nombre de dents d’engrenage
    72
  • Nombre de pièces
    1
  • Code PSC
    5120
  • Type d’outil
    Clé à cliquet

Aperçu

Description du fabricant
81224 POIGNÉE COUSSINÉE ROTO RAT 1/4DR 1/4