Motion
82700 SCRDR PCKT 1/8X  2

Gearwrench
82700 SCRDR PCKT 1/8X 2

Largeur de lame de 1/8 po, tournevis à fente OAL de 6.8 po Longueur de lame de 2 po, tige ronde, acétate avec poignée en caoutchouc
N° D’ARTICLE MI09020059
N° MFR82700 SCRDR PCKT 1/8X 2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
82700 SCRDR PCKT 1/8X 2

Largeur de lame de 1/8 po, tournevis à fente OAL de 6.8 po Longueur de lame de 2 po, tige ronde, acétate avec poignée en caoutchouc
N° D’ARTICLE MI09020059
N° MFR82700 SCRDR PCKT 1/8X 2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    2 po
  • Largeur de lame
    1/8 po
  • Diamètre de la poignée
    0.86 po
  • Longueur de la poignée
    2.76 po
  • Longueur totale
    6.8000 po
  • Plage de longueur globale
    3 po à 6.9 po

Détails

  • Style de poignée
    Acétate avec poignée en caoutchouc
  • Code PSC
    5120
  • Type de tige
    Ronde
  • Type d’outil
    À fentes

Aperçu

Description du fabricant
82700 SCRDR PCKT 1/8X 2