Motion
RUBAN ANTICHOC L1135CME , 10M/33 PI X1-3/16 PO

Lufkin - Tape Measure
L1135CME SHOCKFORCE TAPE,10M/33'X1-3/16"

35' x 1-3/16" Yellow/Black Blade Tape Measure 1/16 & 1/8" Graduation, 1mm Graduation, 1 cm Graduation, Inch/Metric Graduation Style
N° D’ARTICLE MI09021356
N° MFRL1135CME SHOCKFORCE TAPE,10M/33'X1-3/16"
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lufkin - Tape Measure
L1135CME SHOCKFORCE TAPE,10M/33'X1-3/16"

35' x 1-3/16" Yellow/Black Blade Tape Measure 1/16 & 1/8" Graduation, 1mm Graduation, 1 cm Graduation, Inch/Metric Graduation Style
N° D’ARTICLE MI09021356
N° MFRL1135CME SHOCKFORCE TAPE,10M/33'X1-3/16"
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diplôme
    1.00 cm, 1/16|1/8 po
  • Longueur remarquable
    14.00 pi, 4.27 m

Détails

  • Pince de ceinture
    Oui
  • Couleur de la lame
    Jaune/Noir
  • Matériau de la lame
    Acier
  • Matériau du boîtier
    Polystyrène
  • Couleur
    Orange/Noir
  • Revêtement de finition
    Nylon
  • Style d’obtention du diplôme
    Pouce/métrique
  • Code PSC
    5210

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN ANTICHOC L1135CME , 10M/33 PI X1-3/16 PO

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif