Spécifications
Dimensions
- Taille de la batterieExclusif
- Longueur3.2 po
- Poids1.9 oz
Détails
- Piles inclusesOui
- Chimie de la batterieLithium-ion
- Tension de la batterie3.7 V
- Couleur du corpsNoir
- Matériau du corpsPolycarbonate
- Type de matériau de carrosseriePlastique
- Type d’ampouleDEL
- Intensité complète du faisceau500 cd
- Sortie lumineuse complète70 lm (haut), 0.5 lm
- Terminer le temps d’exécution3.5 h (élevé), 24 h
- Caractéristiques et avantages• DEL blanche de 70 lumens plus éclairage DEL rouge pour la vision nocturne • Idéal pour les presse-papiers dans un environnement industriel • Choisissez le mode faible pour 24 heures de lumière blanche • Le boîtier en polymère est durable et léger • Recharge complète en 2.5 heures • Modes élevé et faible en lumière blanche et rouge • Utilisez l’éclairage à DEL rouge pour lire les cartes la nuit ou utilisez-le pendant le camping
- ComprendBatterie rechargeable, cordon de charge 120V CA
- Couleur de l’ampoule à DELBlanc, rouge
- Numéro CUP du fabricant80926611269
- Sortie lumineuse maximale70 lm
- Durée d’exécution maximale24 heures
- ModèleLampe de poche mains libres à pince
- Nombre de piles1
- Lampe de poche rechargeableRechargeable
- Rechargeable ou rechargeableRechargeable
- Caractéristiques de résistanceIPX4
- CUP_NON080926611269
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- DEL blanche de 70 lumens plus éclairage DEL rouge pour la vision nocturne
- Idéal pour les planchettes à pince dans un environnement industriel
- Choisissez le mode bas pour 24 heures de lumière blanche
- Le boîtier en polymère est durable et léger
- Recharge complète en 2.5 heures
- Modes Haut et Bas en lumière blanche et rouge
- Utilisez l’éclairage à DEL rouge pour lire les cartes la nuit ou pour camper