Spécifications
Dimensions
- Taille de la batterieExclusif
- Longueur2.7 po
- Poids1.3 oz
Détails
- Piles inclusesOui
- Chimie de la batteriePolymère de lithium
- Tension de la batterie3.7 V
- Couleur du corpsCoyote
- Matériau du corpsPolycarbonate
- Type de matériau de carrosseriePlastique
- Type d’ampouleDEL
- Sortie lumineuse complète45 lm (haut), 10 lm
- Terminer le temps d’exécution2.5 h (élevé), 10 h
- Caractéristiques et avantages• Mince et léger à 1.3 onces • Rechargeable par USB - recharge en environ 2.5 heures • Modes flash haute/basse/urgence • DEL blanche et DEL rouge • Lampe à DEL rouge pour la lecture de cartes et pour préserver la vision nocturne • Accrochez-la au bord du capuchon • Autonomie de 10 heures en mode faible
- ComprendBatterie, serre-tête élastique, pince, cordon USB
- Couleur de l’ampoule à DELBlanc, rouge
- Numéro CUP du fabricant80926617063
- Sortie lumineuse maximale45 lm
- Durée d’exécution maximale10 heures
- ModèlePhare rechargeable
- Nombre de piles1
- Lampe de poche rechargeableRechargeable
- Rechargeable ou rechargeableRechargeable
- Caractéristiques de résistanceIPX4
- CUP_NON080926617063
- GarantieDeux ans
Aperçu
- Ajusté et léger à 1.3 onces
- USB rechargeable - recharge en environ 2.5 heures
- Modes Flash haut/bas/urgence
- DEL blanche et DEL rouge
- Lumière à DEL rouge pour la lecture de cartes et pour préserver la vision nocturne
- Attachez-le à la bordure du bouchon
- Autonomie de 10 heures en mode bas