Spécifications
Dimensions
- Longueur3.87 po
- Poids1.2 oz
Détails
- Piles inclusesOui
- Chimie de la batterieLithium-ion
- Couleur du corpsCoyote
- Matériau du corpsAluminium
- Type de matériau de carrosserieMétal
- Type d’ampouleDEL
- Intensité complète du faisceau1150 cd
- Sortie lumineuse complète250 lm (haut), 50 lm
- Terminer le temps d’exécution1.5 h (élevé), 3.5 h
- Caractéristiques et avantages• 250 lumens dans une conception compacte de 4 pouces • Transport quotidien parfait • Attachez-le à votre poche ou à votre chapeau • Pour charger la lumière, faites glisser le couvre-tête vers l’avant pour exposer le port micro USB. • Construction en aluminium durable • Homologué IPX4 pour la résistance à l’eau • Indicateur de charge
- ComprendBatterie, pince de poche, longe, cordon USB
- Couleur de l’ampoule à DELBlanc
- Numéro CUP du fabricant80926666085
- Sortie lumineuse maximale250 lm
- Durée d’exécution maximale3.5 heures
- ModèleLampe rechargeable
- Nombre de piles1
- Lampe de poche rechargeableRechargeable
- Rechargeable ou rechargeableRechargeable
- Caractéristiques de résistanceIPX4
- CUP_NON080926666085
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- 250 lumens dans une conception compacte de 4 pouces
- Parfait pour transporter tous les jours
- Attachez-le à votre poche ou à votre chapeau
- Pour charger la lampe, faites glisser le couvercle de tête vers l’avant pour exposer le port micro USB.
- Construction en aluminium durable
- Homologué IPX4 pour la résistance à l’eau
- Indicateur de charge