Motion
68783
Lampe de poche industrielle Dualie 3AA à sécurité intrinsèque, Spot/Flood
N° D’ARTICLE MI09025534
N° MFR68783
Prix107.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lampe de poche industrielle Dualie 3AA à sécurité intrinsèque, Spot/Flood
N° D’ARTICLE MI09025534
N° MFR68783
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
Prix107.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    AAA
  • Longueur
    7.5 po
  • Poids
    7.1 oz

Détails

  • Piles incluses
    Oui
  • Chimie de la batterie
    Piles alcalines
  • Tension de la batterie
    1.5 V
  • Couleur du corps
    Noir
  • Matériau du corps
    Résine polymère
  • Type de matériau de carrosserie
    Plastique
  • Type d’ampoule
    DEL
  • Intensité complète du faisceau
    7300 cd
  • Sortie lumineuse complète
    245 lm (haut), 140 lm
  • Terminer le temps d’exécution
    18 heures
  • Caractéristiques et avantages
    • Classe I, Division 1 • 245 lumens • Fonctionne jusqu’à 18 heures • Texture pointillée rocheuse pour une prise sûre • Interrupteurs à double tête pour une sélection facile du faisceau • Pince robuste avec aimants intégrés pour une utilisation mains libres • Cote IP67 - étanche à la poussière et étanche
  • Comprend
    (3) Piles « AA »
  • Couleur de l’ampoule à DEL
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    80926687837
  • Sortie lumineuse maximale
    245 lm
  • Durée d’exécution maximale
    18 heures
  • Modèle
    Lampe de poche portative de sécurité
  • Nombre de piles
    3
  • Lampe de poche rechargeable
    Non rechargeable
  • Caractéristiques de résistance
    IP67
  • Homologation UL
    CL I, ZN 0, IIC, Classe III, Exia, T-Code : T4, Classe I, II, Division 1, Groupes A, B, C, D, E, F, G
  • CUP_NON
    080926687837
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
68783 DUALIE 3AA AVEC ALCALIN
  • Classe I, Division 1
  • 245 lumens
  • Fonctionne jusqu’à 18 heures
  • Texture pointillée rocheuse pour une prise sûre
  • Interrupteurs à deux têtes pour une sélection facile du faisceau
  • Pince robuste avec aimants intégrés pour une utilisation mains libres
  • Homologué IP67 - étanche à la poussière et à l’eau