Spécifications
Dimensions
- Taille de la batterieExclusif
- Longueur7.5 po
- Poids7.09 oz
Détails
- Piles inclusesOui
- Chimie de la batterieLithium-ion
- Tension de la batterie3.7 V
- Couleur du corpsJaune
- Matériau du corpsRésine polymère
- Type de matériau de carrosseriePlastique
- Type d’ampouleDEL
- Intensité complète du faisceau11500 cd
- Sortie lumineuse complète275 lm (haut), 180 lm (méd), 105 lm
- Terminer le temps d’exécution5.5 h (élevé), 7.25 h (moyen), 13.5 h
- Caractéristiques et avantages• Classé Classe I, Division 1 • Texture pointillée rocheuse pour une prise sûre • Interrupteurs à double tête pour une sélection facile du faisceau • Pince magnétique robuste et intégrée sans accroc • Classé IP67 , étanche à la poussière, étanche à 1m pendant 30 minutes • Testé contre les chocs de 2 mètres • Recharge complète en 8 heures
- ComprendBatterie
- Couleur de l’ampoule à DELBlanc
- Numéro CUP du fabricant80926687851
- Sortie lumineuse maximale275 lm
- Durée d’exécution maximale13.5 heures
- ModèleLampe de poche portative de sécurité
- Nombre de piles1
- Lampe de poche rechargeableRechargeable
- Caractéristiques de résistanceIP67
- Homologation ULCL I, ZN 0, IIC, Classe III, Exia, T-Code : T4, Classe I, II, Division 1, Groupes A, B, C, D, E, F, G
- CUP_NON080926687851
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- Classe I, Division 1
- Texture pointillée rocheuse pour une prise sûre
- Interrupteurs à deux têtes pour une sélection facile du faisceau
- Pince magnétique robuste et intégrée sans accroc
- Homologué IP67 , étanche à la poussière et à l’eau jusqu’à 1m pendant 30 minutes.
- Essai de résistance aux chocs de 2 mètres
- Recharge complète en 8 heures