Motion
74755
Lampe de poche rechargeable, compacte et super lumineuse à DEL Strion HL
N° D’ARTICLE MI09025754
N° MFR74755
Prix270.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lampe de poche rechargeable, compacte et super lumineuse à DEL Strion HL
N° D’ARTICLE MI09025754
N° MFR74755

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix270.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    Exclusif
  • Longueur
    5.9 po
  • Poids
    5.2 oz

Détails

  • Piles incluses
    Oui
  • Chimie de la batterie
    Lithium-ion
  • Tension de la batterie
    3.63 V
  • Couleur du corps
    Noir
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Type de matériau de carrosserie
    Métal
  • Type d’ampoule
    DEL
  • Intensité complète du faisceau
    12000 cd
  • Sortie lumineuse complète
    615 lm (haut), 320 lm (méd), 160 lm
  • Terminer le temps d’exécution
    1.25 h (élevé), 2.5 h (moyen), 4.5 h
  • Caractéristiques et avantages
    • 615 lumens et faisceau de 219 mètres (élevé) • Idéal pour la recherche d’une grande zone ou le dégagement d’une pièce • Conception compacte de 6 po avec baril rainuré pour une prise sûre, même avec des gants • Taille plus petite qui s’adapte confortablement dans l’étui • Construction en aluminium durable et IPX4 résistant à l’eau • Modes élevé/moyen/bas/stroboscope • Tête antiroll empêchant la lumière de s’échapper lorsque vous la déposez
  • Comprend
    Batterie rechargeable, cordons de charge 120V/100V c.a. et 12V c.c., (1) support
  • Couleur de l’ampoule à DEL
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    80926747555
  • Sortie lumineuse maximale
    615 lm
  • Durée d’exécution maximale
    4.5 heures
  • Modèle
    Lampe de poche rechargeable à main
  • Nombre de piles
    1
  • Lampe de poche rechargeable
    Rechargeable
  • Rechargeable ou rechargeable
    Rechargeable
  • Caractéristiques de résistance
    IPX4
  • CUP_NON
    080926747555
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
74755 STRION DEL HL - 120V/100V
  • 615 lumens et faisceau de 219 mètres (élevé)
  • Idéal pour chercher une grande zone ou nettoyer une pièce
  • Conception compacte de 6 po avec baril rainuré pour une prise sûre, même avec des gants
  • La taille plus petite s’adapte confortablement dans l’étui
  • Construction en aluminium durable et résistant à l’eau IPX4
  • Modes élevé/moyen/bas/stroboscopique
  • La tête antiroulis empêche la lumière de rouler lorsque vous la déposez
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon