Motion
74811
Lampe de poche rechargeable compacte Strion DS HPL à portée descendante avec deux interrupteurs
N° D’ARTICLE MI09025767
N° MFR74811
Prix264.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lampe de poche rechargeable compacte Strion DS HPL à portée descendante avec deux interrupteurs
N° D’ARTICLE MI09025767
N° MFR74811

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix264.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    Exclusif
  • Longueur
    7.56 po
  • Poids
    6.9 oz

Détails

  • Piles incluses
    Oui
  • Chimie de la batterie
    Lithium-ion
  • Tension de la batterie
    3.63 V
  • Couleur du corps
    Noir
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Type de matériau de carrosserie
    Métal
  • Type d’ampoule
    DEL
  • Intensité complète du faisceau
    44000 cd
  • Sortie lumineuse complète
    700 lm (haut), 300 lm (méd), 40 lm
  • Terminer le temps d’exécution
    1.25 h (élevé), 3.5 h (moyen), 24 h
  • Caractéristiques et avantages
    • 700 lumens et faisceau de 420 mètres sur High • Idéal pour chercher une allée sombre ou inspecter quelque chose de loin • Conception compacte de 7 po avec baril rainuré pour une prise sûre, même avec des gants • Construction en aluminium durable et résistant à l’eau IPX4 • Modes High/Med/Low/Strobe • Porte-chargeur à pince qui empêche la surcharge • Batterie au lithium-ion rechargeable jusqu’à 1000 fois
  • Comprend
    Batterie rechargeable, cordons de charge 120V/100V c.a. et 12V c.c., (1) support
  • Couleur de l’ampoule à DEL
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    80926748118
  • Sortie lumineuse maximale
    700 lm
  • Durée d’exécution maximale
    24 heures
  • Modèle
    Lampe de poche rechargeable à main
  • Nombre de piles
    1
  • Lampe de poche rechargeable
    Rechargeable
  • Caractéristiques de résistance
    IPX4
  • CUP_NON
    080926748118
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
74811 STRION DS HPL - 120V/100V AC
  • 700 lumens et faisceau de 420 mètres en position haute
  • Idéal pour chercher une allée sombre ou inspecter quelque chose de loin
  • Conception compacte de 7 po avec baril rainuré pour une prise sûre, même avec des gants
  • Construction en aluminium durable et résistant à l’eau IPX4
  • Modes élevé/moyen/bas/stroboscopique
  • Support de chargeur de type pince qui empêche la surcharge
  • La batterie au lithium-ion est rechargeable jusqu’à 1000 fois