Spécifications
Détails
- Numéro CUP du fabricant025582301970
- CUP_NON025582301970
Aperçu
- La pince à rainure et languette à mâchoire droite originale offre une prise solide et polyvalente pour une utilisation dans les deux directions
- La fixation fiable Permalock® élimine la défaillance de l’écrou et du boulon avec une résistance accrue du joint
- Dents solides durcies au laser à 90 degrés pour une adhérence et une longévité supérieures
- L’acier américain forgé à haute teneur en carbone pour une résistance et une durabilité maximales est spécialement revêtu pour une prévention ultime de la rouille
- La languette et la rainure coupées ne glissent pas
- Poignées Channellock Blue® pour plus de confort
- 100 % fabriqué aux États-Unis