Aperçu
Description du fabricant
56251 MARQUEUR DE FIL 120/240V 3 PHASE
- Numéros imprimés dans les couleurs de phase 3 : noir, rouge et bleu
- Plus de pages des chiffres bas fréquemment utilisés (1-24)
- Habillez facilement chaque côté du panneau avec des pages séparées de marqueurs impairs ou même impairs
- Impression plus grande et facile à lire sur étiquettes 0.25-Inch x 1.5-Inch
- Chaque page est perforée afin qu’un tiers, deux tiers ou toute la page puisse être facilement détachée
- L’étiquette peut être facilement divisée pour un fil mince
- Adhérence solide pour une adhérence durable sur les fils huileux
- Les marqueurs sont un chiffon blanc revêtu de vinyle, d’une épaisseur de 8 mils
Aidez-nous à améliorer ce produit