Motion
56403
Lampes de poche - Ampoule à DEL
N° D’ARTICLE MI09031855
N° MFR56403
Prix71.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lampes de poche - Ampoule à DEL
N° D’ARTICLE MI09031855
N° MFR56403
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
Prix71.73 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Matériau du corps
    ABS/Acier inoxydable
  • Type d’ampoule
    DEL
  • Caractéristiques et avantages
    • Supports polyvalents rechargeables pour lampe de travail personnelle, crochets, s’accroche, et s’installe magnétiquement • Les modes d’éclairage DEL sont élevés : 460 lumens pendant 9 heures, et faible : 175 lumens pendant 16 heures • Capable de charger les téléphones intelligents et autres petits appareils via USB-C • Direction de la lumière infinie; la tête pivote de 360 degrés tandis que la béquille pivote de 270 degrés • La béquille est dotée d’aimants puissants pour le montage, trois encoches pour les ongles, et un mousqueton intégré pour faciliter l’accrochage • Rechargeable via un cordon micro-USB (inclus) • Recharges de localisateur de lueur faciles à trouver lorsqu’il est allumé • L’éclairage durable a une cote d’essai de chute de 6-Foot et est résistant à l’eau et à la poussière IP54
  • Rechargeable ou rechargeable
    Rechargeable

Aperçu

Description du fabricant
LAMPE DE TRAVAIL PERSONNELLE RECHARGEABLE 56403
  • Lampe de travail personnelle rechargeable polyvalente qui se supporte, s’accroche, s’accroche et se monte magnétiquement
  • Les modes d’éclairage à DEL sont élevés : 460 lumens pendant 9 heures et faibles : 175 lumens pendant 16 heures
  • Capacité de charger des téléphones intelligents et d’autres petits appareils par USB-C
  • Direction lumineuse infinie; la tête pivote de 360 degrés tandis que la béquille pivote de 270 degrés
  • La béquille est dotée d’aimants puissants pour le montage, de trois encoches pour clous et d’un mousqueton intégré pour une suspension facile
  • Rechargeable via cordon micro-USB (inclus)
  • Le localisateur de lueur se recharge facilement lorsqu’il est allumé
  • Lumière durable avec cote d’essai de chute de 6-Foot et résistance à l’eau et à la poussière de IP54 pi