Aperçu
- La conception optimisée de l’ensemble de poinçons réduit l’effort de la clé
- Les brides sont fendues à l’intérieur pour un retrait facile
- Capacité maximale d’acier doux de calibre 10
- Coupe également l’aluminium, la fibre de verre et le plastique
- Perce les trous de façon propre et précise
- L'ensemble comprend un poinçon et une matrice de 1/2-Inch (13 mm) avec une tige de traction de 3/8-Inch (9.5 mm)