Motion
ET310
Localisateur de disjoncteur - Testeur de prise DDFT
N° D’ARTICLE MI09032111
N° MFRET310
Prix63.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Localisateur de disjoncteur - Testeur de prise DDFT
N° D’ARTICLE MI09032111
N° MFRET310

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix63.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    10.9600 po
  • Poids
    7.2 oz

Détails

  • Application
    Tester les dispositifs GFCI, localiser les disjoncteurs dans le panneau
  • Type de batterie
    9V
  • Type de testeur de circuit
    Testeur de prise DDFT
  • Matériel
    Plastique ABS

Aperçu

Description du fabricant
DISJONCTEUR NUMÉRIQUE ET310 AVEC
  • Ce localisateur de disjoncteurs peut localiser rapidement et avec précision le bon disjoncteur dans un panneau correspondant au circuit auquel une prise électrique ou un appareil est connecté
  • Le testeur DDFT est composé de deux parties : un émetteur connecté à la prise électrique ou au luminaire et un récepteur utilisé pour balayer le panneau afin de localiser le disjoncteur approprié
  • Le récepteur fournit des indications visuelles et sonores claires lorsque le disjoncteur correct a été localisé
  • Fonctionne sur des circuits CA 90-120V
  • L’émetteur comprend un testeur de prise à DDFT pour inspecter l’état du câblage à la prise électrique et tester les dispositifs à DDFT
  • L’émetteur se fixe dans le récepteur pour un rangement pratique en tant qu’article unique lorsque le testeur n’est pas utilisé
  • L’émetteur comprend une fiche à trois broches pour la connexion aux prises électriques mises à la terre de style nord-américain
  • L’émetteur peut être connecté à d’autres appareils électriques à l’aide d’accessoires en option qui sont vendus séparément (réf. No 69411)
  • Le récepteur s’éteint automatiquement après environ trois minutes de non-utilisation pour économiser l’autonomie de la batterie
  • L’émetteur est alimenté par le circuit lorsqu’il est connecté à la prise électrique ou au luminaire
  • Indicateur de pile faible
  • Compartiment de batterie facilement accessible. Utilise une pile 9V dans le récepteur seulement; l’émetteur ne nécessite pas de pile
  • Conçu pour résister à une chute de 6.6-Foot (2 m)
  • Cote de sécurité CAT II 120V
  • La catégorie de mesure II s’applique aux circuits de test et de mesure connectés directement aux points d’utilisation (prises de courant et points similaires) de l’installation MAINS basse tension
  • Comprend l’émetteur, le récepteur, le manuel de l’utilisateur et la pile 9V (pour le récepteur)