Spécifications
Dimensions
- Longueur totale5.5 po
Détails
- CliquetNon
- Auto-ajustementAuto-ajustement
Aperçu
- Outil d'installation de connecteurs à sertir modulaires pour applications voix et données avec fiche de connecteur Pass-Thru RJ45
- La sertisseuse compacte sertit et coupe les connecteurs passe-par-passe Klein Tools RJ45 sur les câbles conducteurs jumelés (câbles STP/UTP ronds)
- Le guide de câblage sur l’outil aide à minimiser les erreurs de câblage
- La sertisseuse modulaire rapide et fiable RJ45 Pass-Thru s'installe sur les connecteurs pour les applications de données
- Utiliser avec les connecteurs de passage Klein Tools
- Ne pas utiliser avec des connecteurs standard (non Pass-Thru)
- Lames de rechange disponibles (réf. No VDV999-078)