Spécifications
Dimensions
- Hauteur2.025 po
- Longueur13.725 po
- Poids1.438 lb
- Largeur8.775 po
Détails
- Type d’accessoireTrousse à distance
- NormesCertifié CE
Aperçu
- Tester, cartographier et identifier jusqu’à 8 emplacements en une seule étape
- Réduit de moitié le temps de test et d’identification
- Comprend : 7 télécommandes Test-n-Map de 2 à 8 (no 102 à no 103), 8 adaptateurs coaxiaux mâles à femelles à poussoir F, 8 câbles d’essai cavaliers de RJ45 , câble d’essai de vérification à distance Test-n-Map de 18 po (18 po), sac à fermeture à glissière
- Les câbles de démarrage inclus relient les télécommandes Test-n-Map de .
- Utilisez le câble d’essai de vérification à distance Test-n-Map de ) pour effectuer un essai de validation ou un autre câble d’au moins deux pieds de longueur.
- Nécessite un testeur Klein Commander , Scout® Pro LT ou Scout® Pro 2 -- vendu séparément
- La pochette à fermeture éclair permet de ranger tous les articles en un seul endroit
- Cordura® est une marque déposée d’INVISTA