Motion
MCH005X10

LIFT-ALL
MCH005X10

Palan à chaîne manuel Cm - Palan à chaîne manuel, 1/2 tonnes, capacité de 1000 lb, levage de 10 pi
N° D’ARTICLE MI09067015
N° MFRMCH005X10
Prix361.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
MCH005X10

Palan à chaîne manuel Cm - Palan à chaîne manuel, 1/2 tonnes, capacité de 1000 lb, levage de 10 pi
N° D’ARTICLE MI09067015
N° MFRMCH005X10
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
Prix361.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tirer pour soulever la pleine charge
    45 lb
  • Longueur de l’élingue
    10 pi
  • Élévateur standard
    10 pi

Détails

  • Capacité
    1000 lb, 1/2 tonnes
  • Couleur
    JAUNE/NOIR
  • Type de palan à levier
    Palan à chaîne manuel
  • Numéro CUP du fabricant
    697886431495
  • Matériel
    ACIER
  • Délai de commande
    10 jours
  • Série
    MCH
  • Marque de commerce
    LIFT-ALL®
  • Type
    Palan à chaîne manuel
  • CUP_NON
    697886431495
  • Garantie
    Garantie
  • Capacité de poids
    1000 lb, 1/2 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE MANUELLE DE MCH005X10 10 PI 1/2 TONNES
  • Parfait pour soulever la tête à faible dégagement.
  • Boîtier et crochets enduits de poudre pour protéger contre la corrosion.
  • Les engrenages et les arbres entièrement fermés fonctionnent sur des roulements à rouleaux à cage pour un fonctionnement en douceur et une longue durée de vie.
  • Le frein à charge mécanique de style Weston est autoréglable et est fermé pour limiter la contamination.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good