Motion
59LF30802
Tuyau de 2 po, extrémités C x C, crépine en Y en bronze sans plomb, pression nominale de 400 lb/po2, valeur nominale WOG de 400 lb/po2, valeur nominale WSP de 0 lb/po2
N° D’ARTICLE MI09111593
N° MFR59LF30802
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau de 2 po, extrémités C x C, crépine en Y en bronze sans plomb, pression nominale de 400 lb/po2, valeur nominale WOG de 400 lb/po2, valeur nominale WSP de 0 lb/po2
N° D’ARTICLE MI09111593
N° MFR59LF30802
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filet
    20
  • Taille du tuyau
    2 po

Détails

  • Connexions d’extrémité
    C x C
  • Matériel
    Bronze sans plomb
  • Pression nominale
    400 psi
  • Matériau de l’écran
    Acier inoxydable
  • Matériau du joint
    PTFE
  • Évaluation WOG
    400 psi
  • Cote WSP
    0 psi

Aperçu

Description du fabricant
59LF30802 CRÉPINE, Y, 2 PO ,